6032300 砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08760617

6032300 砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08760617
6032300 砥粒入りナイロンブラシ (ホイール) 永興電機工業 08760617

砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック粒度180注文コード08760617品番6032300
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途
塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3形状平型粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材C砥粒入りナイロン入数5先端径(Φmm)25×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする