AQUOS R9 pro SH-54E カメラ レンズフィルター 用 アタッチメント 62mm径 磁石吸着

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08766445 品番PM-S245CAMLCAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁力装着タイプのアタッチメントです。

用途
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、磁石吸着タイプのカメラフィルターアタッチメントです。
PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。
カメラレンズフィルターは、62mm径の製品に対応します。
※カメラレンズフィルターによっては、62mm径でも装着できない場合があります。
※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。
※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。
※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFCサービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。
※本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。
※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。
※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。
※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。
※本製品にカメラレンズフィルターは付属していません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容アタッチメント×1 材質アタッチメント:アルミ合金・磁石 ブラック 対応機種AQUOS R9 pro(SH-54E)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする