曜日別特売
6903JRXZZ/5K 深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08767857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ グリス指定品

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17注文コード08767857品番6903JRXZZ/5K
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30幅B(mm)7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号5K(マルテンプSRL)基本動定格荷重Cr(N)4650基本静定格荷重Cor(N)2580JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08987325
2019-07-01
用途: バイクに使用
製造業

ベアリング 故障した為購入しました。品質が良く満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする