NIR-02 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 08768087

 

NIR-02 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 08768087
NIR-02 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 08768087
NIR-02 非接触式体温計 パピっとサーモ mini カスタム 08768087

非接触式体温計 パピっとサーモ mini

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード08768087品番NIR-02
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,9983,298

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。

温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)電源リチウム電池(CR2032)×1個測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)機能検温結果履歴25件まで保存使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度最小表示単位0.1度アズワン品番7-1357-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08768087
2018-12-06
用途: 入場時の体温測定

慣れればすぐに体温測定が出来て、不特定の人に使い回ししても気にならない便利な体温計です。測定体温が高い時のアラーム回数が4回以上鳴ると分かりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08768087
2018-08-10
用途: 体温測定
農・林・水産業

他の商品に比べて価格が安い。体温測定も簡単にできる。

1が参考にしています
対象商品 : 08768087
2020-04-07
用途: 体調不良の際

使用の仕方が悪いのか、何人か作動テストして、表示される温度が同じたっだり37℃を超えてたりと
なんだか、あてにならない・・・
もっといいものを購入すればよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする