軸付砥石 (WA) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 08769288 品番 3A12074
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度120 イエロー 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 先端径(Φmm)8×10
注意
※オーバーハング55mm以内でご使用ください。
※表示してある最高使用回転速度以下の回転数を目安に芯振れが無いなどの安全を確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする