曜日別特売
IR7X10X10.5 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) 08774053

IR7X10X10.5 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) 08774053
IR7X10X10.5 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) 08774053

内輪 IR形

(22件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(Φmm)7寸法F(Φmm)10幅B(mm)10.5注文コード08774053品番IR7X10X10.5
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。

寸法F(Φmm)10内径d(Φmm)7幅B(mm)10.5寸法B(mm)10.5内径(Φmm)7寸法d(Φmm)7参考質量(g)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

バイクのリンク回りのベアリング化に。しっかり寸法が出ているので安心です。樹脂ブッシュより頻繁にメンテナンスしないといけないと思いますが、動きは良くなり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08904034
2026-01-04
用途: バイクカスタム

バイクシャフト径の変更に伴いスペーサーに使用。
精度の高い良い製品です。

2025-05-22
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

Vベルトのテンショナー軸が12Φがで代替品が無かったので、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を購入し、 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ) / IR12X15X12を12Φ軸に挿入し、Vベルトのテンショナー軸が15Φ用を挿入し、組み立てる事が出来ます。Vベルトのテンショナー軸が12Φで代替品が入手できない場合は、この方法で、取替が可能です。参考にして下さい。

対象商品 : 08904962
2023-12-18
用途: テンションロッドブッシュの打ち抜き
製造業

本来の使用目的とは異なりますが、内径サイズがピッタリだったので、ブッシュ打ち抜き用治具として使用しました。

対象商品 : 08774491
2022-05-08
用途: 機械のメンテナンス
製造業

をくだ屋技研”キャッチパレットトラック用ステアリングホイール 新型用”を旧型に取り付ける為、使用しました。
流石の精度で隙間なくピッタリ。

対象商品 : 08774516
2023-03-13
用途: 径変換スリーブ
製造業

この精度で、この価格は満足です。
良い買い物をしました。

対象商品 : 08774193
2022-04-07
用途: 機器の軸受け部として使用。
その他業種

内径・外形とも全く精度的に問題なく使用できています。

対象商品 : 08904122
2021-12-23
用途: バイク整備

一流のメーカー品がこの値段で買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする