CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570

CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570
CCC0075 レモンサイダー テトラワークス イカッコブレード デュオ 08775570

テトラワークス イカッコブレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC0075 レモンサイダー注文コード08775570品番CCC0075 レモンサイダー
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

集魚効果抜群のブレードフック搭載のイカ型ソリッドルアー

用途ブレードによるフラッシング&回転波動で抜群の集魚力。ソリッドボディ構造の小さなイカ型ジグミノー。メタルジグ並みのキャスト性能+シンキングペンシル並みの沈下スピードを実現。フィッシュイーターが好むクリア系カラーが魅力。CCC0075 レモンサイダータイプソリッドボディ・シンキングフック【ブレードフック】14(#)レングスL(mm)38リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト3.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする