デュオ
テトラワークス イカッコブレード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CCC0651 赤ラメグロー
注文コード
08775606
品番
CCC0651 赤ラメグロー
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
集魚効果抜群のブレードフック搭載のイカ型ソリッドルアー
用途
ブレードによるフラッシング&回転波動で抜群の集魚力。ソリッドボディ構造の小さなイカ型ジグミノー。メタルジグ並みのキャスト性能+シンキングペンシル並みの沈下スピードを実現。フィッシュイーターが好むクリア系カラーが魅力。
色
CCC0651 赤ラメグロー
タイプ
ソリッドボディ・シンキング
フック
【ブレードフック】14(#)
レングスL(mm)
38
リングタイプ
【フックアイ】1(#)
ウエイト
3.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。