デュオ
テトラワークス トトファット35F
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
CNH0655 UVスケイワシ
注文コード
08776796
品番
CNH0655 UVスケイワシ
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
小粒なファットボディが生み出すブリブリアクションが、波動で寄せて喰わせる!
用途
TOTOシリーズ最小の35mmボディのTOTO FAT35。ただ小さいだけではなくファットボディが生み出すブリブリアクションは波動で魚を寄せ、しっかりと口を使わせる!これにこだわり完成した。デッドスローでもしっかりと水を捉え、波紋を描きながらアピール。べた凪ではTOPとしても使用可能なフローティングタイプ。
色
CNH0655 UVスケイワシ
タイプ
重心固定・フローティング
レンジ
0~0.3(m)
フック
14(#)
レングスL(mm)
35
リングタイプ
ラインアイ0・【フックアイ】0(#)
ウエイト
1.8g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。