用途スローリトリーブでは僅かに揺らす位のナチュラルロール、リトリーブスピードを上げるとロールにテールスウィングが加わったスネークアクションへと変化。多彩なアクションでバイトを誘います。マグネット固定式重心移動システムで飛距離も抜群。適度な巻き感も有り、ビギナーの方にも扱いやすいモデルに仕上がりました。ハイプレッシャー時の切札として威力を発揮します。色CPA0608 ゴールドレインボータイプマグネット固定式重心移動・スローシンキングレンジ0.5~1.0(m)フック12(#)レングスL(mm)48リングタイプ【フックアイ】1(#)ウエイト2.3g