曜日別特売
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530

CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530
CCC3324 マジョーラシラウオ レアリス マイクロドン88S デュオ 08777530

レアリス マイクロドン88S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CCC3324 マジョーラシラウオ注文コード08777530品番CCC3324 マジョーラシラウオ
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「喰わせ」の最適解、寄せる「チカラ」

用途前傾姿勢にならず、ナチュラルな水平姿勢を保つリップレス構造を採用。水を吸収し過ぎず適度に受け流すフルABS樹脂/4pcsジョイントボディによるナチュラルなボディ曲線と移動距離の短い左右への悶えるようなダート&パニックアクションはまさに瀕死状態のベイトフィッシュそのもの。考え抜かれたボディのカット位置やアクションの幅、息途絶えたベイトフィッシュを演出するフォールスピードetc…,ベイトフィッシュから最適解を導き、88ミリボディに落とし込まれたNEWジョイントベイト「マイクロドン」登場。CCC3324 マジョーラシラウオタイプ重心固定・スローシンキングフック8(#)レングスL(mm)88(ジョイントボディの為、誤差あり)リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)ウエイト5.9g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする