用途シルエットを抑えたいデイゲームのシビアなシャロー攻略を実現するDC-7バレット。ロードワークによるダートアクションのスライド幅とキレを高め、ボディの小型化による操作性能の向上により、使い手を選ぶことなくデイゲームの必須メソッドである左右への連続ダートアクションを簡単に演出します。
色CCC0742 グラマラスグローギーゴ
タイプマグネット固定式重心移動・スローフローティング
レンジ0.1〜0.3(m)
フック6(#)
レングスL(mm)75
リングタイプ【フックアイ】2(#)
ウエイト10.2g