スピアヘッド カルデラロックバック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ANA4094 ブラックバックヤマメ/G 注文コード08780479 品番ANA4094 ブラックバックヤマメ/G
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スプーン型ジグミノー

用途スプーンとジグミノーが一体化した存在、それがカルデラロックバック。湖や流れの緩い本流域で活躍するこのルアーは、「ただ巻き」や「リフト&フォール」といった基本的なテクニックでその魅力を最大限に引き出す。最大の特徴は、気室を設けていない左右非対称ボディと、スプーンでは再現が難しいフィッシュライクな造形。この新しいスタイルのルアーがビッグトラウトとの新たな出会いを約束する。 ANA4094 ブラックバックヤマメ/G タイプ重心固定・シンキング フックアシストフック ツイン9(フッ素コート)(#) レングスL(mm)85 リングタイプ2.5(#) ウエイト24g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする