デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
流鮎VIB(ルアユバイブ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CCC4517 煽り鮎
注文コード
08781520
品番
CCC4517 煽り鮎
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
躊躇するような強い流れや深場を攻める
用途
ルアーが飛び出してしまうような、強い流れの中でも安定した泳ぎを実現。流れに乗せながらピンポイントで一定時間アクションを持続させることができる為、アユの追い気が弱い時でも時間をかけて追いに持ち込める。
色
CCC4517 煽り鮎
タイプ
重心固定・シンキング
フック
【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用
レングスL(mm)
100
ウエイト
15g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。