デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
流鮎VIB(ルアユバイブ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CCC4529 黄金鮎
注文コード
08781538
品番
CCC4529 黄金鮎
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
躊躇するような強い流れや深場を攻める
用途
ルアーが飛び出してしまうような、強い流れの中でも安定した泳ぎを実現。流れに乗せながらピンポイントで一定時間アクションを持続させることができる為、アユの追い気が弱い時でも時間をかけて追いに持ち込める。
色
CCC4529 黄金鮎
タイプ
重心固定・シンキング
フック
【(付属針)がまかつ社】管付チラシ針使用
レングスL(mm)
100
ウエイト
15g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。