曜日別特売
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306

ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306
ABA0289 チャートバックキャンディー ベイルーフ シーク68HW デュオ 08783306

ベイルーフ シーク68HW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ABA0289 チャートバックキャンディー注文コード08783306品番ABA0289 チャートバックキャンディー
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル!!

用途卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。ABA0289 チャートバックキャンディータイプ重心固定・シンキングレンジ0.2~0.8(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト11g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする