用途卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。色CCC0676 マットコノシロピンクバックタイプ重心固定・シンキングレンジ0.2~0.8(m)フック10(#)レングスL(mm)68リングタイプ【フックアイ】1.5(#)ウエイト11g