※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
内径d(Φmm)
105
注文コード
08783415
品番
6021ZZC3/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,600
この商品は
内径d
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
26
質量(g)
1590
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
グリース記号
2A
基本動定格荷重Cr(N)
72500
基本静定格荷重Cor(N)
65500
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4000
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08783415
6021ZZC3/2A
08783424
6021ZZC3/5K
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08783415
6021ZZC3/2A
38362746
6021ZZC3
深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間
NSK(日本精工)
1個
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカー違いの相当品です