デュオ
ベイルーフ シーク68HW
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
MCC0522 銀ピカベイト
注文コード
08783446
品番
MCC0522 UV銀ピカベイト
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル!!
用途
卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。
色
MCC0522 銀ピカベイト
タイプ
重心固定・シンキング
レンジ
0.2~0.8(m)
フック
10(#)
レングスL(mm)
68
リングタイプ
【フックアイ】1.5(#)
ウエイト
11g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。