曜日別特売
6022ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08783643

 

6022ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08783643
6022ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08783643
6022ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08783643

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)110注文コード08783643品番6022ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
内径d(Φmm)110外径D(Φmm)170幅B(mm)28面取寸法r(mm)2質量(g)1960材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K基本動定格荷重Cr(N)82000基本静定格荷重Cor(N)73000JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑3800ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする