曜日別特売
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645

GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645
GYA0592 UVスパークルキスGR ビーチウォーカー フリッパーZ24 デュオ 08784645

ビーチウォーカー フリッパーZ24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個GYA0592 UVスパークルキスGR注文コード08784645品番GYA0592 UVスパークルキスGR
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ライト系ロッドにも対応する24g発進!

用途見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。GYA0592 UVスパークルキスGRレンジフリーフック【フロント】7(#)【リア】6(#)レングスL(mm)68リングタイプラインアイなし・フックアイ#2.5ウエイト24g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする