曜日別特売
6207ZZC4/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08786005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C4/5K

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
内容量1個注文コード08786005品番6207ZZC4/5K
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)288内部すきま予圧記号C4グリース記号5K(マルテンプSRL)基本動定格荷重Cr(N)25700基本静定格荷重Cor(N)15300JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑9800ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08763185
2017-11-30
用途: 二輪エンジンオーバーホール
C・H・Kレーシングサービス

何度もリピートしていますが、NTNから直接仕入れるよりも、かなり安く購入できるので助かってます。
P5タイプの高精度ベアリングも扱ってくれるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする