6208U1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ) 08786373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6208U1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ) 08786373
6208U1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ) 08786373
6208U1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ) 08786373
6208U1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1 NTN(エヌティーエヌ) 08786373

深溝玉軸受 6200番台 開放形 U1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード08786373品番6208U1
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1質量(g)366仕様U1(箱または袋入り)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)29100基本静定格荷重Cor(N)17800JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑8700許容回転速度(min-1) 油潤滑10000ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08760455
2016-06-09
用途: オートバイのエンジンオーバーホール

メーカー品ですから何も問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする