テトラワークス バーニー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) S511 シルバー★スターダスト 注文コード08786429 品番S511 シルバー★スターダスト
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

アジ爆釣ツインテール

用途扁平ボディのツインテール形状。一見かなりアピールが強く見えると思うが、リトリーブ中はピタッとくっ付き、ツインテールならではの微波動アピール!さらにフォール中や止めた時には二本が離れてアピールもしてくれる。また、ツインテール形状のため、吸い込みも良く、アタルけど乗らない!そんな状況の時も活躍してくれる。濁りが強い時やアジの活性が高い時、大量のアジがいるのにアタリが遠いシチュエーションなど、様々なシチュエーションに対応!強めなロッドワークでは左右にスイングする様なアクションも演出できるので、喰わせのナチュラルから魅せるハイアピールまで対応可能なオールラウンドモデルとなっている。 S511 シルバー★スターダスト レングスL(mm)42 入数(本)12
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする