曜日別特売
6209ZZNR/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08787475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZNR/2AS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)45注文コード08787475品番6209ZZNR/2AS
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)85幅B(mm)19面取寸法r(mm)1.1(最小)質量(g)398材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)基本動定格荷重Cr(N)32500基本静定格荷重Cor(N)20400JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする