正面

FMVDP43CA4 電子ペーパー 富士通 08789956 FMVDP43CA4 電子ペーパー 富士通 08789956 FMVDP43CA4 電子ペーパー 富士通 08789956

電子ペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイ13.3型フレキシブル電子ペーパー(解像度 1650×2200ドット)搭載、16階調グレースケール:207dpi、4096色カラー 103dpi 注文コード08789956 品番FMVDP43CA4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はディスプレイなど2種類から選べます 他の種類を見る

手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。
QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。
QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。
*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応

仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量32GB/約22GB以上 質量(g)約368(充電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222.8×約301.1×約5.7 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) ディスプレイ13.3型フレキシブル電子ペーパー(解像度 1650×2200ドット)搭載、16階調グレースケール:207dpi、4096色カラー 103dpi 充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃)5〜35 OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする