EP
EPの オフィス機器
EPの ラミネーター
EPの ラミネーター本体
ラミネーターA3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08790069
品番
STL-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
100μフィルムまで対応
用途
シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすい
色
ホワイト
サイズ
A3まで
質量(g)
1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×105×79
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ローラー数
2本
ラミネート速度(mm/分)
300
ウォームアップ時間(分)
3〜5