スマートケース MINI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08791286 品番 EXC27031D
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フランス EXACOMPTA (エグザコンタ)より北欧(スカンジナビア半島)をイメージした「SKANDI シリーズ」が新発売。「SKANDI(スカンディ)」スマートケースはナチュラルな柔らかい雰囲気をインテリアにもたらす整理整頓用品。家庭ごみからリサイクルされたプラスチックで作られている為、GRS認定(Global Recycled Standard)を受けている環境にも優しいボックスです。折りたたみが可能なので不要な時は平らにして収納可。持ち運びや使用していないときも場所を取りません。とてもスタイリッシュなボックスは、文具、小物、装飾品、電源ケーブル等を収納するのにピッタリです。カラー:やさしい色合いのヌードベージュ/パシフィックブルー/オールドローズの3色展開。サイズ:選べる 3サイズ A6/A5/A4。3サイズ・3カラーを組み合わせて、貴方だけのおしゃれな収納を楽しんでください。材質:ポリプロピレン(再生プラスチック)

用途オフィスや学校などでご使用いただけます。 ヌードベージュ 高さ(mm)95 質量(g)135 奥行(mm)188 横(mm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする