本体

WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435 WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435 WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435 WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435 WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435 WV515JOR EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] 08791435

EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08791435 品番 WV515JOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。
サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。
最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。

付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド ライトテラコッタ 質量(g)本体:680 コード長さ(m)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90、【収納時】279×105×369 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする