ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】M16×1.5(左)【B】R3/8
注文コード
08791731
品番
BJM16LNR-R06RMT
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式・接続
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB118
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
1以下
接続
【A】M16×1.5(左)【B】R3/8
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。