ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】M16×1.5(右)【B】Rc1/4
注文コード
08791767
品番
BJM16RNR-R04RMT
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式・接続
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB115
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
1以下
接続
【A】M16×1.5(右)【B】Rc1/4
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。