ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手(袋ナットタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】W30-14(右)【B】R1/2
注文コード
08791785
品番
BJW30RNR-R08RMT
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式・接続
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
型式
【旧】TB122
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】W30-14(右)【B】R1/2
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。