オス×メス継手(袋ナットタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続【A】W22-14(右)【B】R1/4 注文コード08791810 品番BJW22RNP-R04RMT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は参考/旧型式・接続など23種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 型式【旧】TB124 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 接続【A】W22-14(右)【B】R1/4 パッキン【付属】PK002
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする