ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】W30-14(右)【B】Rc1/2
注文コード
08791846
品番
BJW30RMR-R08RFT
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
型式
【旧】TB92
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】W30-14(右)【B】Rc1/2