ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用アダプタ
オス×メス継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
【A】W22-14(右)【B】Rc1/4
注文コード
08791871
品番
BJW22RMR-R04RFT
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
接続
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
型式
【旧】TB89
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
接続
【A】W22-14(右)【B】Rc1/4