曜日別特売
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108

1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108
1010197 コンパクトなスマホ周り小物入れ アイメディア 08792108

コンパクトなスマホ周り小物入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08792108品番1010197
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

散らかりがちなガジェット類をひとつにまとめて収納できます。
絡まりやすいコード類を束ねて収納できるゴムバンド付きです。
小物やモバイルバッテリーを収納できる3種類のメッシュポケット付きです。
メッシュポケットは中身が飛び出しにくいゴム付きです。
ガバッと大きく開くフルオープンタイプです。
ポケットはメッシュタイプなので、中身が見えやすく必要なものをサッと取り出せます。
重さ約50g、厚み約4cmと軽量でコンパクトで持ち運びしやすいです。
旅行や出張だけでなく、日常使いにも最適です。
水をはじきやすい撥水加工で安心です。

仕様ポケット大×1、ポケット中×1、ポケット小×1、ゴムバンド×3材質本体:ポリエステル、ポケット:ポリエステル寸法(cm)【閉じた状態】13.5×19×4【開いた状態】27×19×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする