6230ZZ/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08792971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)150注文コード08792971品番6230ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
内径d(Φmm)150外径D(Φmm)270幅B(mm)45質量(g)9410材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)基本動定格荷重Cr(N)176000基本静定格荷重Cor(N)168000JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする