6312D2 深溝玉軸受 6300番台 開放形 D2 NTN(エヌティーエヌ) 08798036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 D2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08798036品番6312D2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)31質量(g)1730材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)82000基本静定格荷重Cor(N)52000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400許容回転速度(min-1) 油潤滑6300ベアリング番台6300番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする