球面ころ軸受 内輪内径がテーパ比1:12のテーパ穴 C3すきま(すきま大)
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
- トラスコ品番
- 386-2672
- 材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- 幅(mm)
- 58
- 径(Φmm)
- 【内輪】80、【外輪】170
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+200
- 精度等級
- ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



















