単列アンギュラ玉軸受(ユニバーサルマッチ用)
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
- 材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- シール
- 開放型
- 形式
- 【組合せ】ユニバーサルマッチ
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+150
- 精度等級
- ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ























