ハシートップイン
ハシートップインの 体重計・体組成計
ハシートップインの 体重計
おしゃべりな体重計(ブーブー)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08798505
品番
BH-3483
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
スイッチのボタンを押すだけで、体重を音声とワイヤレスモニターで表示するおしゃべりな体重計
たのしいセリフを15種以上収録
体重測定に特化した超シンプルデザイン
用途
体重測定に。Bellunico ベルニコ ハシートップイン Hashy 体重 デジタル体重計 測定 ワイヤレスモニター
色
白
電源
単4形乾電池(アルカリ乾電池推奨):本体4本/ワイヤレスモニター2本使用
最小表示
【目量】100g
本体質量(g)
720
精度
3kg〜49.9kg迄±200g/50kg〜99.9kg迄±300g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:26×26×2.6、ワイヤレスレシーバー:5.5×3×10.1、スタンド:7.8×4.8×2
測定範囲(kg)
3〜99.9