ネイルプリンター ネイルポップ 韓国発 nail pop

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08798521 品番 NP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自分が描いたデザインをいつでも簡単に印刷できるネイルプリンター
専用アプリ(NailPOP)をダウンロードし使用して下さい。コスパとタイパに優れたネイルプリンター。

用途セルフネイルに。ネイルポップ 韓国発 nail pop アプリ Bluetooth ネイルマシン 時短 プリンター セット内容本体、取扱説明書 兼 保証書、専用USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)ケーブル長:0.43m)、専用カートリッジ NPD-SCT100(10枚印刷用)、アルコールパッド(5個)、ネイルファイル(1個)※アルコールパッドとネイルファイルはカートリッジに同梱 質量(g)420 タイプ本体 充電時間120分 電池リチウムイオン(700mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×4×10.1
注意
※対応OS:iOS Ver. 12.1 以上、Android Ver. 8.0 以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする