※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 注文コード08822256 品番NF208C3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内径d・外径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)80 幅B(mm)18 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)43000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9400 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする