NUP226 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 08825783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード08825783品番NUP226
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥106,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

内径d(Φmm)130外径D(Φmm)230幅B(mm)40基本動定格荷重Cr(N)270000基本静定格荷重Cor(N)340000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900許容回転速度(min-1) 油潤滑3400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする