※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
注文コード
08829931
品番
NF314G1
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
35
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
158000
基本静定格荷重Cor(N)
168000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方