※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード08834034 品番NUP2207ET2XU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,444
この商品は内径dなど22種類から選べます 他の種類を見る

外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できる。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)23 基本動定格荷重Cr(N)61500 基本静定格荷重Cor(N)65500 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8500 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする