NU2314G1C3 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 08836974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円筒ころ軸受 NU

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)70外径D(Φmm)150注文コード08836974品番NU2314G1C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,800

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。
自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。

内径d(Φmm)70外径D(Φmm)150軌道輪形状円筒ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)51内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)223000基本静定格荷重Cor(N)262000JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑4100許容回転速度(min-1) 油潤滑4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08836974
2020-09-14
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この商品は機械の組付けには欠かせない必需品です。とても扱いやすい商品です。

対象商品 : 73464292
2019-02-04
用途: エンジンリビルトに

エンジンを2基リビルトするため購入しました
日本製の安心して使えるベアリングです
重要な部分ですので確実な物を先手しようと今回NTNを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする