※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4T-32006XP6 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839747 4T-32006XP6 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839747 4T-32006XP6 円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ) 08839747

円すいころ軸受32000番台

(14件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)30 外径D(Φmm)55 注文コード08839747 品番4T-32006XP6
参考基準価格(税別)¥4,318 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径d・外径Dなど112種類から選べます 他の種類を見る

●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。

幅B(mm)17 幅C(mm)13 外径D(Φmm)55 幅T(mm)17 内径d(Φmm)30 シールド形状開放形 軌道輪形状円すいころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)10°を超え17°以下 参考質量(g)166 基本動定格荷重Cr(N)37500 基本静定格荷重Cor(N)46000 JIS等級6 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08839713
2024-06-04
用途:
バイクのメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

趣味のバイクを整備するのに純正部品や
モノタロウブランド品を購入しています。
どちらも安心して使用でき、非常に助かってます。

対象商品:
08839835
2024-01-02
用途:
旋盤チャックのメンテナンス
森下水道工業所 様

良いです チャックの心出しには 欠かせないベアリングです

対象商品:
08839713
2022-07-16
用途:
XJR1200で使用。

ノーマルはボール軸受けですが、軽い衝撃でもレースに凹みができてゴロゴロカクカクになるので、ローラータイプのコレに交換しました。
XJR1200にそのままボルトオンで付きます。好みのトルクまで安心してナットを締められ、動きは全く問題なくスムーズで、耐久性は間違いなくこちらのほうが上です。
ステアリングがゴロゴロしちゃってる人は必ず交換しましょう。目からウロコが20枚くらい落ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
08839713
2023-01-04
用途:
バイクのメンテナンス

純正部品にも使用されてるメーカーなので問題無いと思います。

対象商品:
08840684
2022-02-16
用途:
トラックの修理
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックの部品はやたらと高くて 中古のハブ交換するのに安いので一緒に交換できます

対象商品:
08839713
2021-04-29
用途:
バイクのステムベアリング
その他業種

バイクの下側のステムベアリングの交換に購入。動きがスムーズになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08839713
2020-04-03
用途:
スズキGSF1200ステムベアリング(ロア)用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNTN製、価格的にこちらを選択する方がお得です。

3人が参考にしています
対象商品:
08839713
2019-07-09
用途:
二輪のステムベアリングとして
バリアスサポート 様 (サービス業)

対応も早く、しっかりした作りで安心感が持てました!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする