※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
60
注文コード
08841646
品番
21312C3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
この商品は
内径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
31
外径D(Φmm)
130
内径d(Φmm)
60
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
参考質量(g)
2100
基本動定格荷重Cr(N)
167000
基本静定格荷重Cor(N)
191000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
4400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方