※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
80
注文コード
08841892
品番
21316D1C3
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
幅B(mm)
39
外径D(Φmm)
170
内径d(Φmm)
80
シールド形状
開放形
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
トラスコ品番
819-7356
質量(kg)
4
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
参考質量(g)
4530
基本動定格荷重Cr(N)
260000
基本静定格荷重Cor(N)
315000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方